ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ケアワークジャケット CY102シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:シルバーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●バスト:130cm●身丈:75cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05170265
品番
CY102-11 4L
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。介護される人にやさしいファスナーカバー付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:シルバーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●バスト:130cm●身丈:75cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4566-21