ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ケアワークジャケット CY102シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:シルバーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:60cm●裄丈:75cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05170281
品番
CY102-11 S
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。介護される人にやさしいファスナーカバー付。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:シルバーモク×ピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:60cm●裄丈:75cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4566-16