ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ケアワークジャケット ネイビー CY103-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:118cm●身丈:73cm●袖丈:62.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05170491
品番
CY103-88 LL
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
衿と袖のチェック柄で視認性がアップします。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:118cm●身丈:73cm●袖丈:62.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4566-40