ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 事務用品
ヨネックス(YONEX)の その他医療事務用品
カーディガン CY105シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4566-77
注文コード
05170737
品番
CY105-89 4L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スクラブの上に羽織っても裾が見えない、長め丈のカーディガンです。右ポケットにブランドロゴ刺しゅう入り。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。袖には2色のライン入りフライス。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●バスト:130cm●身丈:78cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4566-77