ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 事務用品
ヨネックス(YONEX)の その他医療事務用品
カーディガン CY105シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4566-69
注文コード
05170771
品番
CY105-08 3L
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スクラブの上に羽織っても裾が見えない、長め丈のカーディガンです。右ポケットにブランドロゴ刺しゅう入り。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。袖には2色のライン入りフライス。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:124cm●身丈:76cm●裄丈:91cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4566-69