Mケアワークジャケット CY106シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:カーキ×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:63cm●袖丈:53cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ 注文コード05170877 品番CY106-47 SS
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

着る人を選ばないシンプルなデザインです。外出にもぴったりのタウンカジュアルスタイル。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。縦のラインを強調してすっきりと見せるカラーファスナー。キレイな表面感とひっかけにくい強さを併せ持つ高密度ニット素材です。

仕様●色:カーキ×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:63cm●袖丈:53cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ アズワン品番68-4566-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする