商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:グリーン×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:112cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量注文コード05171157品番CY202-40 LL
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
汗をかいてもサラッと快適な清涼シャツです。袖下から脇を一体化することで腕の可動性が高くなり、肩のつっぱりを解消します。腕を上げても裾が上がりにくい、体に沿うパターンを採用しています。袖のラインがデザインのポイントです。