曜日別特売
CY202-40 4L ニットシャツ CY202シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171166

CY202-40 4L ニットシャツ CY202シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171166
CY202-40 4L ニットシャツ CY202シリーズ ヨネックス(YONEX) 05171166

ニットシャツ CY202シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グリーン×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●バスト:124cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量注文コード05171166品番CY202-40 4L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

汗をかいてもサラッと快適な清涼シャツです。袖下から脇を一体化することで腕の可動性が高くなり、肩のつっぱりを解消します。腕を上げても裾が上がりにくい、体に沿うパターンを採用しています。袖のラインがデザインのポイントです。

仕様●色:グリーン×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●バスト:124cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量アズワン品番68-4567-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする