ニットシャツ CY202シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:グリーン×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量 注文コード05171175 品番CY202-40 L
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

汗をかいてもサラッと快適な清涼シャツです。袖下から脇を一体化することで腕の可動性が高くなり、肩のつっぱりを解消します。腕を上げても裾が上がりにくい、体に沿うパターンを採用しています。袖のラインがデザインのポイントです。

仕様●色:グリーン×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:106cm●身丈:70cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量 アズワン品番68-4567-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする