ニットシャツ CY203シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:65cm●裄丈:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット 注文コード05171367 品番CY203-01 S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。胸ポケットは、内側にもポケット付のWポケット仕様。たっぷり入る腰ポケット。きちんとした印象のボタンダウンカラー。
透けにくい素材を使用しています。

仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:65cm●裄丈:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット アズワン品番68-4567-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする