ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
Mニットシャツ CY206シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー×パープル●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:92cm●身丈:62cm●袖丈:21cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05171525
品番
CY206-80 S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
目にも心にも優しいアースカラー。すっきりと使いやすい胸ポケット。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。小さめの衿で顔まわりがすっきりと見えます。
仕様
●色:ネイビー×パープル●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:92cm●身丈:62cm●袖丈:21cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4568-28