画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R0.5 注文コード05171827 品番CSPGR+0.5x3x25
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)25 全長(mm)70 R0.5 シャンク径(Φmm)3 角度(°)3 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)2.31 コーティングノンコート 角度小数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする