EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2
注文コード
05171872
品番
CSPGR+2x3x50
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
R
2
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
3
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
6.51
コーティング
ノンコート
角度小数
3