EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
0.5
注文コード
05171897
品番
CSPGR+0.5x4x25
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
R
0.5
シャンク径(Φmm)
3
角度(°)
4
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
2.75
コーティング
ノンコート
角度小数
4