ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ニットシャツ CY300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー×チェリーピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05171900
品番
CY300-14 SS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
放熱性・通気性に優れた肌離れの良い素材です。内側にもポケット付のWポケット仕様。ポイントカラー切替えで後ろからも視認性がアップ。
仕様
●色:ネイビー×チェリーピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4568-48