画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R0.5 注文コード05171967 品番CSPGR+0.5x5x25
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)25 全長(mm)70 R0.5 シャンク径(Φmm)4 角度(°)5 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)3.19 コーティングノンコート 角度小数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする