画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R1.5 注文コード05172003 品番CSPGR+1.5x5x45
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)45 全長(mm)95 R1.5 シャンク径(Φmm)8 角度(°)5 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)6.79 コーティングノンコート 角度小数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする