EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ 超硬S CSPOTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
40
注文コード
05172046
品番
CSPOTR+12-1/5
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
40
全長(mm)
95
刃数
4
呼び寸法
12-1/5
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
19.4
コーティング
ノンコート