EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ 超硬S CSPOTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
注文コード
05172082
品番
CSPOTR+20-1/5
参考基準価格(税別)
¥135,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
100
刃数
6
呼び寸法
20-1/5
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
25
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
28.4
コーティング
ノンコート