画像準備中

リーマ 超硬S CSPOTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 刃長(mm)40 注文コード05172116 品番CSPOTR+12-1/6
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12 刃長(mm)40 全長(mm)95 刃数4 呼び寸法12-1/6 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)16 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)18.16 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする