CY300-76 SS ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172180

CY300-76 SS ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172180
CY300-76 SS ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172180
CY300-76 SS ニットシャツ CY300シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172180

ニットシャツ CY300シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ブラストブルー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05172180品番CY300-76 SS
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

放熱性・通気性に優れた肌離れの良い素材です。内側にもポケット付のWポケット仕様。ポイントカラー切替えで後ろからも視認性がアップ。

仕様●色:ネイビー×ブラストブルー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電アズワン品番68-4568-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする