EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ 超硬S CSPOTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
50
注文コード
05172195
品番
CSPOTR+15-1/8
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
50
全長(mm)
105
刃数
6
呼び寸法
15-1/8
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
20.88
コーティング
ノンコート