画像準備中

リーマ 超硬S CSPOTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 刃長(mm)50 注文コード05172222 品番CSPOTR+20-1/8
参考基準価格(税別)¥122,100 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)20 刃長(mm)50 全長(mm)105 刃数6 呼び寸法20-1/8 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)25 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)25.88 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする