ケアワークシャツ CY301シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ストロベリーレッド×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 注文コード05172277 品番CY301-15 S
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。介護の妨げにならない隠しファスナー仕様。右脇に便利なキーループ付。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。衿先、胸ポケット口、袖口のカラーテープがポイントです。

仕様●色:ストロベリーレッド×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4568-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする