画像準備中

リーマ 超硬S CSPOTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)18 刃長(mm)50 注文コード05172283 品番CSPOTR+18-1/10
参考基準価格(税別)¥106,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)18 刃長(mm)50 全長(mm)105 刃数6 呼び寸法18-1/10 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)20 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)22.7 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする