EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
注文コード
05172335
品番
CSPR-C+0.9
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング