商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ストロベリーレッド×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●バスト:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05172347品番CY301-15 M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。介護の妨げにならない隠しファスナー仕様。右脇に便利なキーループ付。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。衿先、胸ポケット口、袖口のカラーテープがポイントです。