画像準備中

リーマ 超硬S CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.3 注文コード05172378 品番CSPR-C+1.3
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.3 刃長(mm)15 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする