レディスニットシャツ CY303シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:レディス●サイズ:M●バスト:94cm●身丈:65cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット 注文コード05172505 品番CY303-88 M
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

衿元のスナップボタンで着脱が簡単。安心の胸当て付き。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。重ね着風に切替えた裾まわり。動きやすいスリット入り。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。

仕様●色:ネイビー●規格:レディス●サイズ:M●バスト:94cm●身丈:65cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット アズワン品番68-4569-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする