画像準備中

リーマ 超硬S CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.9 注文コード05172536 品番CSPR-C+2.9
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2.9 刃長(mm)20 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする