ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
Mケアワークシャツ CY304シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05172679
品番
CY304-76 SS
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
熱がこもりにくいスキッパーカラー。右脇に便利なキーループ付。
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4569-30