ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ワーキングウェア
ヨネックス(YONEX)の ボトムス
ヨネックス(YONEX)の オールシーズン ボトムス
リハビリパンツ ブラック CY450-09シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:118cm●股下:51cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05173126
品番
CY450-09 LL
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。下肢のリハビリにも最適なクロップド丈。右脇にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:118cm●股下:51cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4569-64