ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ワーキングウェア
ヨネックス(YONEX)の ボトムス
ヨネックス(YONEX)の オールシーズン ボトムス
パンツ CY570シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61〜67cm●ヒップ:98cm●股下:66cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05173677
品番
CY570-01 SS
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
膝が擦れにくいよう膝の部分を2重にし、耐久性をアップ。デザインポイントのハニカム型(六角形)の刺しゅう入り。裾上げ済み。
仕様
●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:SS●ウエスト:61〜67cm●ヒップ:98cm●股下:66cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4570-15