ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の スクラブ
スクラブ CY800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BLL●バスト:127cm●身丈:76cm●袖丈:25cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05174386
品番
CY800-16 BLL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
脇の切替えがシルエットをすっきり見せます。すっきりとしたVネック仕様。右脇に便利なキーループ付。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。ストラップを留めるループ付。
仕様
●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BLL●バスト:127cm●身丈:76cm●袖丈:25cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4571-11