ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の スクラブ
スクラブ CY801シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:97cm●身丈:68cm●袖丈:19cm●肩幅:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05174736
品番
CY801-46 S
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切替でスタイリッシュなデザインです。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:97cm●身丈:68cm●袖丈:19cm●肩幅:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4571-85