スクラブ CY805シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:109cm●身丈:72cm●袖丈:21cm●肩幅:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカット 注文コード05175531 品番CY805-11 L
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

清涼素材でさらっとした着心地です。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。大きめの腰ポケット。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。右脇に便利なキーループ付。消毒液ボトルをひっかけることもできます。ストラップループ付。

仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●バスト:109cm●身丈:72cm●袖丈:21cm●肩幅:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカット アズワン品番68-4572-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする