ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の スクラブ
Mケアスクラブ CY806シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:カーキ×オリーブ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:116cm●身丈:79cm●袖丈:23cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05176048
品番
CY806-42 3L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
屈んでも安心の胸当て付き。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。ベージュの配色がアクセントです。
仕様
●色:カーキ×オリーブ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:116cm●身丈:79cm●袖丈:23cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4573-09