ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
メンズジャケット CYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト●規格:メンズ●サイズ:M●バスト:104cm●身丈:73cm●裄丈:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05177159
品番
CY854-01 M
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。汚れが目立ちにくい衿裏ネイビー配色。
ニット素材でしなやかな動きを実現。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:ホワイト●規格:メンズ●サイズ:M●バスト:104cm●身丈:73cm●裄丈:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4574-42