ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
メンズジャケット CYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト●規格:メンズ●サイズ:BL●バスト:120cm●身丈:77cm●裄丈:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05177195
品番
CY850-01 BL
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。汚れが目立ちにくい衿裏ネイビー配色。
シャープな切替えがスポーティーなケーシー。背身にブランドロゴ刺しゅう入り。血圧計も入る大きめのポケット。
仕様
●色:ホワイト●規格:メンズ●サイズ:BL●バスト:120cm●身丈:77cm●裄丈:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4574-11