チュニック CYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:バーガンディー●規格:レディス●サイズ:3L●バスト:108cm●身丈:71.5cm●裄丈:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電 注文コード05177491 品番CY855-16 3L
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。背中に長めの背当て布を施し、前傾時にも下着のラインが目立ちにくい工夫をしています。
ニット素材でしなやかな動きを実現。汚れが目立ちにくい衿裏ネイビー配色。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:バーガンディー●規格:レディス●サイズ:3L●バスト:108cm●身丈:71.5cm●裄丈:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電 アズワン品番68-4574-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする