ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
チュニック CY852シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:バーガンディー●規格:レディス●サイズ:BL●バスト:114cm●身丈:70cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
注文コード
05177710
品番
CY852-16 BL
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材でしなやかな動きを実現。窮屈感を解消する衿まわり。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。
仕様
●色:バーガンディー●規格:レディス●サイズ:BL●バスト:114cm●身丈:70cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電
アズワン品番
68-4574-32