ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の スクラブ
ネオスクラブ CYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:97cm●身丈:68cm●裄丈:39.5cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾
注文コード
05177929
品番
CY875-80 S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
衿元は、伸縮性がありTシャツのようにかぶって着用できるフライス仕様。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。
仕様
●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:97cm●身丈:68cm●裄丈:39.5cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4575-09