ネオスクラブ CYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:91cm●身丈:66cm●裄丈:37cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾 注文コード05178087 品番CY875-80 SS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る

衿元は、伸縮性がありTシャツのようにかぶって着用できるフライス仕様。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:91cm●身丈:66cm●裄丈:37cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾 アズワン品番68-4575-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする