メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ホワイト×ロイヤルブルー●規格:メンズ●サイズ:BL●身丈:74cm●バスト:120cm●袖丈:28.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード05178401 品番CM234-85 BL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

右脇ポケット内には脇線側に付けた便利なペン差しポケット。血圧計も入る大きめのポケット。前下がりのポケット口で、腰まわりがすっきりと見えます。治療やリハビリの際にネームホルダーが当たらないように肩のラインに留めることができます。

仕様●色:ホワイト×ロイヤルブルー●規格:メンズ●サイズ:BL●身丈:74cm●バスト:120cm●袖丈:28.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4575-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする