トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
スクラブ CM300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●身丈:72cm●バスト:109cm●袖丈:21cm●肩幅:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05178559
品番
CM300-76 L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
360度ストレッチ素材で動きやすいスクラブ。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。ストラップを留めるループ付。
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●身丈:72cm●バスト:109cm●袖丈:21cm●肩幅:47cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4575-63