トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
スクラブ CM305シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー×ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●身丈:66cm●バスト:91cm●袖丈:18cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
注文コード
05178787
品番
CM305-846 SS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
清涼素材でさらっとした着心地です。大きめの腰ポケット。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。カラーで日勤夜勤を分けることが可能で、業務の効率化に役立ちます。ストラップループ付。
仕様
●色:ネイビー×ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●身丈:66cm●バスト:91cm●袖丈:18cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4576-25