EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSR0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05178836
品番
CSR+0.5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
5
材質
K10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
1
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート