トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の スクラブ
スクラブ 前開き ホワイト×ネイビー CM311-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●身丈:70cm●バスト:101cm●袖丈:22cm●肩幅:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・ストレッチ・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05179451
品番
CM311-88 M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
着脱の際に汚れが付きにくい前ファスナー仕様。右脇に便利なキーループ付。
仕様
●色:ホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●身丈:70cm●バスト:101cm●袖丈:22cm●肩幅:41cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・ストレッチ・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4576-43