アークランズ
アークランズの オフィス機器
アークランズの ラベルプリンタ
アークランズの ビーポップ
若獅子 金切鋏 直刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05179575
品番
125121
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
仕様
●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板●グリップ式
アズワン品番
68-4576-85