アークランズ
ARC ナチ NACHi ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):35mm●内径(約):10mm●厚さ(約):11mm●仕様:両接触シール形
注文コード
05179837
品番
6300-2NSE
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
両接触シール形のベアリングです。
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):35mm●内径(約):10mm●厚さ(約):11mm●仕様:両接触シール形
アズワン品番
68-4577-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方